Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Fotokapcsoló villás 25mm DC PNP M8 IP64 SN088163 - 332060

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Fotokapcsoló villás 25mm DC PNP M8 IP64 SN088163

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem

  • Szenzor szélessége - 11 mm

  • Villaszélesség - 25 mm

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Villamélység - 35 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088163

Gyártói cikkszám

332060

Gyártói típuskód

E3Z-G81-M3J

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Szenzor szélessége:

11 mm

Villaszélesség:

25 mm

Max. kimeneti áram:

100 mA

Villamélység:

35 mm

Védettség (IP):

IP64

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Min. objektumméret:

1.5 mm

Névleges kapcsolási távolság:

25 mm

Reflektorral:

Nem

Max. kapcsolási távolság:

25 mm

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor átmérője:

-8888 mm

Szenzor magassága:

40 mm

Szenzor hossza:

50 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Ház anyaga:

műanyag

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

100 mA

Min. reflektortávolság:

-8888 mm

Reakcióidő:

1 ms

Védőmező hatótávolsága:

-8888 m

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:

1

OSSD kapcsolófeszültsége magas-állapotban:

-8888 V

Feszültség fajtája:

DC

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Kiesés előrejelzése:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

940 nm

Fényfajta:

infravörös fény

AWG-szám:

24

Kábelköpeny anyaga:

egyéb

Újraindítás-zárral:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Villás kialakítású fotokapcsoló, PNP kimenettel, csatlakozós kialakítással. Érzékelési távolság: 25 mm, tápfeszültség: 12 .. 24 VDC