OMRON - Fotómikro kapcsoló T alakú kivitel, PNP kimenet SX102115 - 103843
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csavar
Névleges áram - 63 A
Csatlakozási mód - csavarozás
Pólusszám - 1
Tömör vezetékhez alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854402425
Sonepar cikkszám
SX102115
Gyártói cikkszám
103843
Gyártói típuskód
EE-SX872P
Szerelési mód:
csavar
Névleges áram:
63 A
Csatlakozási mód:
csavarozás
Pólusszám:
1
Tömör vezetékhez alkalmas:
Igen
Bemenetek száma:
1
Érintésbiztos:
Igen
Kimenetek száma:
1
Érvéghüvely nélküli finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Érvéghüvely nélküli különlegesen finomszálas vezetékekhez alkalmas:
Nem
Fotómikro kapcsoló T alakú kivitel, PNP kimenet