OMRON - Fotómikrókapcsoló, adó-vevős változat, PNP kimenet SX102066 - 127689
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Analóg kimenet 0 V ... 10 V - Nem
Szenzor szélessége - 18 mm
Villaszélesség - 5 mm
Max. kimeneti áram - 50 mA
Villamélység - 9 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536854402388
Sonepar cikkszám
SX102066
Gyártói cikkszám
127689
Gyártói típuskód
EE-SX771P
Analóg kimenet 0 V ... 10 V:
Nem
Szenzor szélessége:
18 mm
Villaszélesség:
5 mm
Max. kimeneti áram:
50 mA
Villamélység:
9 mm
Védettség (IP):
egyéb
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4.5-26.4 V
Min. objektumméret:
0.8 mm
Névleges kapcsolási távolság:
5 mm
Reflektorral:
Nem
Max. kapcsolási távolság:
5 mm
Időfunkcióval:
Nem
Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:
Nem
Analóg kimenet -10 V ... +10 V:
Nem
Egyéb analóg kimenettel:
Nem
Beállítási folyamat:
egyéb
Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:
Nem
Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:
Nem
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
egyéb
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Kapcsolókimenet típusa:
PNP
Kapcsolóelem típusa:
nyitó (NC)
Felszerelés védelmi osztály:
védelmi osztály 3
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
Házforma/háztípus:
Quader
Szenzor magassága:
21 mm
Szenzor hossza:
13 mm
Nyomófunkció:
sötétre kapcsoló
Optikai felület anyaga:
műanyag
Ház anyaga:
műanyag
Reakcióidő:
0.17 ms
Kapcsolási frekvencia:
3000 Hz
Feszültség fajtája:
DC
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Kiesés előrejelzése:
Nem
Lézervédelmi osztály:
nincs
Szenzor hullámhossza:
940 nm
Fényfajta:
infravörös fény
AWG-szám:
28
Kábelköpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Újraindítás-zárral:
Nem
Védettség (NEMA):
egyéb
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Környezeti hőmérséklet:
-25-55 °C