Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Frekvenciaváltó 0,2kW 200VAC 1f betáp IP20 GT78299 - MX2-AB002-E

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 0,2kW 200VAC 1f betáp IP20 GT78299

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 1.6 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Digitális bemenetek száma - 7

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648636858

Sonepar cikkszám

GT78299

Gyártói cikkszám

MX2-AB002-E

Gyártói típuskód

MX2-AB002-E

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

1.6 A

Bemeneti fázis száma:

1

Digitális bemenetek száma:

7

Védettség (IP):

IP20

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

2

Magasság:

128 mm

Mélység:

109 mm

Szélesség:

68 mm

Max. kimeneti frekvencia:

400 Hz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; %Frekvenciaváltó 0,2kW 200VAC 1f betáp