Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Frekvenciaváltó 0,4kW 400VAC 3f betáp IP20 GT73743 - MX2-A4004-E

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 0,4kW 400VAC 3f betáp IP20 GT73743

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 400-400 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 2.1 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság - 128 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4547648636902

Sonepar cikkszám

GT73743

Gyártói cikkszám

MX2-A4004-E

Gyártói típuskód

MX2-A4004-E

Tápfeszültség:

400-400 V

Névleges kimenő áram I2N:

2.1 A

Bemeneti fázis száma:

3

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

128 mm

Mélység:

144 mm

Szélesség:

108 mm

Max. kimeneti frekvencia:

400 Hz

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; %Frekvenciaváltó 0,4kW 400VAC 3f betáp