OMRON - Frekvenciaváltó 0,7/1,1kW 3,4/4,1A 400V IP20 SN163004 - 708930
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 3.4 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
2611 kg CO₂-eq
Vonalkód
4549734866132
Sonepar cikkszám
SN163004
Gyártói cikkszám
708930
Gyártói típuskód
3G3M1-A4007
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
3.4 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
9
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
3
Digitális kimenetek száma:
3
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
130 mm
Mélység:
156 mm
Szélesség:
110 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Max. kimeneti frekvencia:
590 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.1 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.7 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen