OMRON - Frekvenciaváltó 0,75kW 400VAC 3f betáp IP20 GT78304 - MX2-A4007-E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 400-400 V
Névleges kimenő áram I2N - 3.4 A
Bemeneti fázis száma - 3
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 128 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648636919
Sonepar cikkszám
GT78304
Gyártói cikkszám
MX2-A4007-E
Gyártói típuskód
MX2-A4007-E
Tápfeszültség:
400-400 V
Névleges kimenő áram I2N:
3.4 A
Bemeneti fázis száma:
3
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
128 mm
Mélység:
171 mm
Szélesség:
108 mm
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; %Frekvenciaváltó 0,75kW 400VAC 3f betáp