OMRON - Frekvenciaváltó 11kW 400VAC 3f betáp IP20 GT78311 - MX2-A4110-E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 400-400 V
Névleges kimenő áram I2N - 24 A
Bemeneti fázis száma - 3
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 296 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9498 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648636988
Sonepar cikkszám
GT78311
Gyártói cikkszám
MX2-A4110-E
Gyártói típuskód
MX2-A4110-E
Tápfeszültség:
400-400 V
Névleges kimenő áram I2N:
24 A
Bemeneti fázis száma:
3
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
296 mm
Mélység:
175 mm
Szélesség:
180 mm
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; %Frekvenciaváltó 11kW 400VAC 3f betáp