OMRON - Frekvenciaváltó 15kW 400VAC 3f betáp IP54 GT84211 - 354455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Tápfeszültség - 380-480 V
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Igen
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648905657
Sonepar cikkszám
GT84211
Gyártói cikkszám
354455
Gyártói típuskód
3G3MX2-D4150-EC
Tápfeszültség:
380-480 V
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Igen
Védettség (IP):
IP54
Magasság:
710.4 mm
Mélység:
330 mm
Szélesség:
379 mm
PC-csatlakozással:
Igen
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
480 V
Frekvenciaváltó 15kW 400VAC 3f betáp IP54