OMRON - Frekvenciaváltó, 3 fázis, ND: 4.1A/1.5 kW, HD: 3.4A/0.75kW, 400VAC, IP20 GT82963 - CIMR-JC4A0004BAA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 400-400 V
Névleges kimenő áram I2N - 4.1 A
Bemeneti fázis száma - 3
Magasság - 128 mm
Mélység - 137.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT82963
Gyártói cikkszám
CIMR-JC4A0004BAA
Gyártói típuskód
CIMR-JC4A0004BAA
Tápfeszültség:
400-400 V
Névleges kimenő áram I2N:
4.1 A
Bemeneti fázis száma:
3
Magasság:
128 mm
Mélység:
137.5 mm
Szélesség:
108 mm
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Frekvenciaváltó, 3 fázis, ND: 4.1A/1.5 kW, HD: 3.4A/0.75kW, 400VAC, IP20