Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OMRON - Frekvenciaváltó 5,5kW 400VAC 3f betáp IP54 SN007525 - 354452

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 5,5kW 400VAC 3f betáp IP54 SN007525

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • Védettség (IP) - IP54

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648905626

Sonepar cikkszám

SN007525

Gyártói cikkszám

354452

Gyártói típuskód

3G3MX2-D4055-EC

Tápfeszültség:

380-480 V

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

Védettség (IP):

IP54

Magasság:

628 mm

Mélység:

299.5 mm

Szélesség:

325 mm

PC-csatlakozással:

Igen

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Frekvenciaváltó 5,5kW 400VAC 3f betáp IP54