Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Frekvenciaváltó 5,5kW 400VAC 3f betáp SN173676 - 709485

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 5,5kW 400VAC 3f betáp SN173676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 17.5 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN173676

Gyártói cikkszám

709485

Gyártói típuskód

3G3MX2-A4055-EV2

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

17.5 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

260 mm

Mélység:

155 mm

Szélesség:

140 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Max. kimeneti frekvencia:

590 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

7.5 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

1

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

egyéb

MX2 sorozatú 5,5 (160%) / 7,5 (120%) kW névleges teljesítményű általános célú frekvenciaváltó 14,8 / 17,5 A névleges áramú aszinkron motorhoz, állandó és változó nyomatékú hajtásokhoz, nyilthurkú fluxusvektor vezérléssel, PID szabályzóval. 7 db digitális, 2 db analóg, és 1 db impulzus bemenettel, beépített biztonsági stop bemenetekkel, 1 db relé 2 db tranzisztor, 2 db analóg kimenettel, RS-422/485 interfésszel. Táplálás: 3 fázis 380-480 V, 50/60 Hz. Maximális kimenő frekvencia: 400 Hz. Szivattyús alkalmazások esetén a normál üzemi túlterhelés 120% 1 percig.