Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Frekvenciaváltó 7,5kW 3F betáp IP20 SN091601 - 681124

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Frekvenciaváltó 7,5kW 3F betáp IP20 SN091601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 23.4 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9498 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091601

Gyártói cikkszám

681124

Gyártói típuskód

Q2A-A4023-AAA

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

23.4 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Igen

Digitális bemenetek száma:

8

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

2

Analóg bemenetek száma:

3

Digitális kimenetek száma:

3

TCP/IP protokollt támogatja:

Igen

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

260 mm

Mélység:

211 mm

Szélesség:

140 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Max. kimeneti frekvencia:

590 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

7.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

480 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Igen

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Igen

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

4

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

1

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

egyéb

Frekvenciaváltó 7,5kW 3F betáp IP20