OMRON - Frekvenciaváltó 7,5kW 400VAC 3f betáp IP20 GT78310 - MX2-A4075-E
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 400-400 V
Névleges kimenő áram I2N - 18 A
Bemeneti fázis száma - 3
Védettség (IP) - IP20
Magasság - 260 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
4547648636971
Sonepar cikkszám
GT78310
Gyártói cikkszám
MX2-A4075-E
Gyártói típuskód
MX2-A4075-E
Tápfeszültség:
400-400 V
Névleges kimenő áram I2N:
18 A
Bemeneti fázis száma:
3
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
260 mm
Mélység:
155 mm
Szélesség:
140 mm
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; %Frekvenciaváltó 7,5kW 400VAC 3f betáp