OMRON - Furatba illeszthető hangjelző. (folyamatos és szaggatott hangjelzés) $Tápfeszültség: 12..24VAC/DC. SX097199 - 116058
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Akusztikus jel fajtája - pulzáló hang/ folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 12-24 V
Üzemi feszültség DC - 12-24 V
Feszültség fajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 12-24 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853684693
Sonepar cikkszám
SX097199
Gyártói cikkszám
116058
Gyártói típuskód
M2BJ-B24
Akusztikus jel fajtája:
pulzáló hang/ folyamatos hang
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
12-24 V
Üzemi feszültség DC:
12-24 V
Feszültség fajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
12-24 V
Védettség (NEMA):
egyéb
Furatba illeszthető hangjelző. (folyamatos és szaggatott hangjelzés) Tápfeszültség: 12..24VAC/DC.