OMRON - Gombafejű nyomógomb működtetőelem Emergency stop switch, illuminated, 40mm dia, push-lock/turn-reset, IP65 SX097181 - 680136
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Gomb színe - piros
Kupak átmérője - 40 mm
Védettség (IP) - IP65
Gomb építési formája - lapos / sima
Nyílás magassága - 22.3 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4549734184649
Sonepar cikkszám
SX097181
Gyártói cikkszám
680136
Gyártói típuskód
A22NE-M-L
Gomb színe:
piros
Kupak átmérője:
40 mm
Védettség (IP):
IP65
Gomb építési formája:
lapos / sima
Nyílás magassága:
22.3 mm
Nyílás átmérője:
50 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Reteszelés feloldásának módja:
fordító kireteszelés
Lencse formája:
kerek
Nyílás szélessége:
22.3 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Megvilágítható:
Igen
Világítással:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Nem
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete