Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hajtásszabályozó elektronika maximum 5000 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 400 VAC. Többfunkciós vezérlő bemenetek (rögzíte SX096108 - 352690

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hajtásszabályozó elektronika maximum 5000 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 400 VAC. Többfunkciós vezérlő bemenetek (rögzíte SX096108

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 12.1-12.1 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 323-528 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 323-504 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583021471

Sonepar cikkszám

SX096108

Gyártói cikkszám

352690

Gyártói típuskód

R88D-KN50F-ECT

Névleges üzemi áram Ie:

12.1-12.1 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

323-528 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

323-504 V

Csatlakozási technika típusa:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

323-528 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Elektronikus kimenetek száma:

3

Digitális bemenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

323-504 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

bistabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Illesztőhely típusa:

egyéb

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

130 mm

Magasság:

250 mm

Mélység:

287.5 mm

Hajtásszabályozó elektronika maximum 5000 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 400 VAC. Többfunkciós vezérlő bemenetek (rögzített kiosztás: külső reteszelojel, alaphelyzetbe csökkentett sebességgel, eloremeneti tiltójel, hátrameneti tiltójel, vészleállító jel). Szabályozási módok: pozíció- , sebesség-, nyomaték-, teljesen zárt hurkúszabályozás. vezérlő kimenetek (rögzített kiosztás: szervoriasztás, fékreteszelés, servo készenlét, szervo hiba, stb.).Beépített EtherCat -es csatlakozó felület.