OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-G... típusú maximum 200 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 200 - 240 VAC. Pozíció alapjel m SX096137 - 285888
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 1.6-4.9 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 170-264 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 170-264 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648475204
Sonepar cikkszám
SX096137
Gyártói cikkszám
285888
Gyártói típuskód
R7D-BP02HH
Névleges üzemi áram Ie:
1.6-4.9 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
170-264 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
170-264 V
Csatlakozási technika típusa:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
170-264 V
Névleges üzemi frekvencia:
12000-12000 Hz
Analóg bemenetek száma:
2
Analóg kimenetek száma:
3
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
5
Digitális bemenetek száma:
7
Tápfeszültség típusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
170-264 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
bistabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Védettség (IP):
IP10
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
40 mm
Magasság:
140 mm
Mélység:
175 mm