OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-G75030-_ típusú 750 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 200 - 230 VAC. Többfunkciós vezérlő SX096107 - 285542
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 3.6-6.6 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 170-264 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 170-264 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648651592
Sonepar cikkszám
SX096107
Gyártói cikkszám
285542
Gyártói típuskód
R88D-KN08H-ML2
Névleges üzemi áram Ie:
3.6-6.6 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
170-264 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
170-264 V
Csatlakozási technika típusa:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
170-264 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
170-264 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
bistabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
65 mm
Magasság:
150 mm
Mélység:
242 mm