OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-K... típusú maximum 15000 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 380 - 480 VAC. Pozíció alapjel SX096127 - 353422
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges üzemi áram Ie - 29-29 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 323-528 V
Feszültségfelismerő modul - Nem
Áramfelismerő modul - Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 323-504 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583021495
Sonepar cikkszám
SX096127
Gyártói cikkszám
353422
Gyártói típuskód
R88D-KN150F-ECT
Névleges üzemi áram Ie:
29-29 A
Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:
323-528 V
Feszültségfelismerő modul:
Nem
Áramfelismerő modul:
Nem
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
323-504 V
Csatlakozási technika típusa:
egyéb
Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:
323-528 V
Névleges üzemi frekvencia:
50-60 Hz
Analóg bemenetek száma:
0
Analóg kimenetek száma:
0
Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:
0
Elektronikus kimenetek száma:
3
Digitális bemenetek száma:
8
Tápfeszültség típusa:
AC
Termisztorcsatlakozó bemenete:
Nem
Földzárlat rögzítés bemenete:
Nem
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
323-504 V
Analóg hőérzékelő bemenete:
Nem
Kapcsolási funkció:
bistabil
Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:
egyéb
Illesztőhely típusa:
egyéb
Mérési tartomány feszültségfajtája:
AC
Védettség (IP):
egyéb
Védettség (NEMA):
egyéb
Szélesség:
261 mm
Magasság:
450 mm
Mélység:
341 mm