Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-K... típusú maximum 600 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 400 VAC. ECT hajtásbusz vezérlés SX096122 - 352685

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-K... típusú maximum 600 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 400 VAC. ECT hajtásbusz vezérlés SX096122

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 2.1-2.1 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 323-528 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 323-504 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583021426

Sonepar cikkszám

SX096122

Gyártói cikkszám

352685

Gyártói típuskód

R88D-KN06F-ECT

Névleges üzemi áram Ie:

2.1-2.1 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

323-528 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

323-504 V

Csatlakozási technika típusa:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

323-528 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Elektronikus kimenetek száma:

3

Digitális bemenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

323-504 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

bistabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Illesztőhely típusa:

egyéb

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

92 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

242 mm

Hajtásszabályozó elektronika R88M-K... típusú maximum 600 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 400 VAC. ECT hajtásbusz vezérlés. Vezérlő bemenetek száma: 8, jelszintje 12 - 24 VDC. Vezérlő kimenetek száma: 3 jelszintje 24 VDC.