Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-K20030-_ típusú 100 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 200 - 230 VAC. Többfunkciós vezérlő SX096113 - 352679

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-K20030-_ típusú 100 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 200 - 230 VAC. Többfunkciós  vezérlő SX096113

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 0.9-1.6 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 170-264 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 170-264 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583021310

Sonepar cikkszám

SX096113

Gyártói cikkszám

352679

Gyártói típuskód

R88D-KN01H-ECT

Névleges üzemi áram Ie:

0.9-1.6 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

170-264 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

170-264 V

Csatlakozási technika típusa:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

170-264 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Analóg bemenetek száma:

0

Analóg kimenetek száma:

0

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Elektronikus kimenetek száma:

3

Digitális bemenetek száma:

8

Tápfeszültség típusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

170-264 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

bistabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Illesztőhely típusa:

egyéb

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Szélesség:

40 mm

Magasság:

150 mm

Mélység:

202 mm

Hajtásszabályozó elektronika R88M-K20030-_ típusú 100 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség 200 - 230 VAC. Többfunkciós vezérlő bemenetek (rögzített kiosztás: külső reteszelojel, alaphelyzetbe csökkentett sebességgel, eloremeneti tiltójel, hátrameneti tiltójel, vészleállító jel). Szabályozási módok: pozíció- , sebesség-, nyomaték-, teljesen zárt hurkúszabályozás. vezérlő kimenetek (rögzített kiosztás: szervoriasztás, fékreteszelés, servo készenlét, szervo hiba, stb.).Beépített EtherCat -es csatlakozó felület.