Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-K3K010x-x, -K4K0x0x-x, -K5K0x0x-x típusú maximum 5000 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség: 3 SX096109 - 285538

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hajtásszabályozó elektronika R88M-K3K010x-x, -K4K0x0x-x, -K5K0x0x-x típusú maximum 5000 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség: 3 SX096109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges üzemi áram Ie - 12.1-12.1 A

  • Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél - 323-528 V

  • Feszültségfelismerő modul - Nem

  • Áramfelismerő modul - Nem

  • Tápfeszültség AC 50 Hz-nél - 323-504 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648651516

Sonepar cikkszám

SX096109

Gyártói cikkszám

285538

Gyártói típuskód

R88D-KT50F

Névleges üzemi áram Ie:

12.1-12.1 A

Névleges üzemi feszültség Ue AC 650 Hz-nél:

323-528 V

Feszültségfelismerő modul:

Nem

Áramfelismerő modul:

Nem

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

323-504 V

Csatlakozási technika típusa:

egyéb

Névleges üzemi feszültség Ue AC 60 Hz-nél:

323-528 V

Névleges üzemi frekvencia:

50-60 Hz

Kimenetek száma, érintkezővel terhelt:

0

Tápfeszültség típusa:

AC

Termisztorcsatlakozó bemenete:

Nem

Földzárlat rögzítés bemenete:

Nem

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

323-504 V

Analóg hőérzékelő bemenete:

Nem

Kapcsolási funkció:

bistabil

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

egyéb

Illesztőhely típusa:

egyéb

Mérési tartomány feszültségfajtája:

AC

Védettség (IP):

egyéb

Védettség (NEMA):

egyéb

Hajtásszabályozó elektronika R88M-K3K010x-x, -K4K0x0x-x, -K5K0x0x-x típusú maximum 5000 W-os AC szervomotorhoz. Tápfeszültség: 3 fázis 380 - 480 VAC. Pozíció alapjel maximum 4 MHz/ line driver, 200 kHz/open kollektor impulzus sor A és B fázis. Vezérlő bemenetek száma: 10, jelszintje 12 - 24 VDC. Vezérlő kimenetek száma: 5 jelszintje 24 VDC.