OMRON - Hálózati útirányító (router) RT1-series SiteManager 4G Global, 10 Device Agents, 3x Ethernet Ports, 1x Micro SD slot, 1x USB por SX097198 - 723429
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - kalapsín
10/100 Mbps LAN-portok száma - 3
Frekvenciasáv - egyéb
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma - 0
Analóg - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4550431068422
Sonepar cikkszám
SX097198
Gyártói cikkszám
723429
Gyártói típuskód
RT100-4GM3010-G
Szerelési mód:
kalapsín
10/100 Mbps LAN-portok száma:
3
Frekvenciasáv:
egyéb
10/100/1000 Mbps RJ45 LAN-portok száma:
0
Analóg:
Nem
Védettség (IP):
IP20
WAN-portok száma:
1
Ethernet:
Igen
Rádióstandard UMTS:
Igen
ISDN:
Nem
USB:
Igen
Üres keret:
Nem
Rádióprotokoll:
egyéb
Voice-portok száma:
0
Modulrések száma:
0
Hálózati útirányító (router) RT1-series SiteManager 4G Global, 10 Device Agents, 3x Ethernet Ports, 1x Micro SD slot, 1x USB por