Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Háttérelnyomásos optikai érzékelő CMOS Laser sensor head, 35-100mm, 1 mm spot SX097291 - 375074

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Háttérelnyomásos optikai érzékelő CMOS Laser sensor head, 35-100mm, 1 mm spot SX097291

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítási tartomány - 35-100 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 50 mm

  • Kapcsolótávolság - 35-100 mm

  • Max. kapcsolási távolság - 100 mm

  • Beállítási folyamat - Teach-In

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583376151

Sonepar cikkszám

SX097291

Gyártói cikkszám

375074

Gyártói típuskód

E3NC-SH100 2M

Beállítási tartomány:

35-100 mm

Névleges kapcsolási távolság:

50 mm

Kapcsolótávolság:

35-100 mm

Max. kapcsolási távolság:

100 mm

Beállítási folyamat:

Teach-In

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Védettség (IP):

IP67

Kapcsolókimenet típusa:

egyéb

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor szélessége:

13 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor hossza:

28.8 mm

Kapcsolási frekvencia:

666 Hz

Reakcióidő:

1.5 ms

Feszültség fajtája:

DC

Fényfajta:

lézerdióda vörös fény

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Triangulation:

háttérkitakarás

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

2

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

egyéb

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor magassága:

34.5 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

1-es osztály

Szenzor hullámhossza:

660 nm

Fényfolt:

0.2 mm2

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Háttérelnyomásos optikai érzékelő CMOS Laser sensor head, 35-100mm, 1 mm spot