Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Háttérelnyomásos optikai érzékelő Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, NPN, Light SX097239 - 323036

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Háttérelnyomásos optikai érzékelő Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, NPN, Light SX097239

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítási tartomány - 20-200 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 200 mm

  • Kapcsolótávolság - 20-200 mm

  • Max. kapcsolási távolság - 200 mm

  • Beállítási folyamat - kézi beállítás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648677455

Sonepar cikkszám

SX097239

Gyártói cikkszám

323036

Gyártói típuskód

E3Z-LS61-M1J 0.3M

Beállítási tartomány:

20-200 mm

Névleges kapcsolási távolság:

200 mm

Kapcsolótávolság:

20-200 mm

Max. kapcsolási távolság:

200 mm

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Elektromos csatlakozó típusa:

kábel dugós csatlakozóval

Védettség (IP):

IP67

Kapcsolókimenet típusa:

NPN

Házforma/háztípus:

Quader

Szenzor szélessége:

10.8 mm

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor hossza:

20 mm

Kapcsolási frekvencia:

1000 Hz

Reakcióidő:

1 ms

Feszültség fajtája:

DC

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

12-24 V

Reflektorral:

Nem

Triangulation:

háttérkitakarás

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor magassága:

32.2 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Min. reflektortávolság:

20 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

680 nm

AWG-szám:

24

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Háttérelnyomásos optikai érzékelő Photoelectric sensor, rectangular housing, red LED, background suppression, 200 mm, NPN, Light