OMRON - Hengeres kivitelű 34mm átmérőjű, beállítható kapcsolási távolságú (3 - 25mm) kapacitív közelítéskapcsoló, fémes és nemfémes anya SX098863 - 131841
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 25 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 34 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853263683
Sonepar cikkszám
SX098863
Gyártói cikkszám
131841
Gyártói típuskód
E2K-C25ME1 2M
Kapcsolási távolság:
25 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
34 mm
Feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger sima
Ház anyaga:
egyéb
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
egyéb
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
egyéb
Szenzor hossza:
82 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level a
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
70 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem