OMRON - Hengeres kivitelű kapacitív közelítéskapcsoló M30-as menetes testtel, 15mm-es érzékelési távolsággal, kimenet jellege NPN, alaph SX098864 - 131777
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kapcsolási távolság - 15 mm
Kapcsolóelem típusa - záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa - NPN
Elektromos csatlakozó típusa - kábel
Szenzor átmérője - 30.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4536853264352
Sonepar cikkszám
SX098864
Gyártói cikkszám
131777
Gyártói típuskód
E2K-X15ME1
Kapcsolási távolság:
15 mm
Kapcsolóelem típusa:
záró (NO)
Kapcsolókimenet típusa:
NPN
Elektromos csatlakozó típusa:
kábel
Szenzor átmérője:
30.5 mm
Feszültség fajtája:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Házforma/háztípus:
henger, csavarmenet
Ház anyaga:
műanyag
Tápfeszültség:
10-30 V
Működtetés módja:
fém és nem fém célpont
Robbanásvédelmi kategória porra:
nincs
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
12-24 V
Státusz-kijelzéssel:
Igen
Szenzor mechanikus beépítési feltételei:
nem szintbe
Szenzor hossza:
80 mm
Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:
1
Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:
0
Biztonságos félvezető-kimenetek száma:
0
Érintésvédett energia-kimenetek száma:
0
Illesztőhely típusa:
nincs
Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:
nincs
Házbevonat:
egyéb
Kaszkádosítható:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
Robbanásvédelmi kategória gázra:
nincs
Kapcsolási frekvencia:
100 Hz
Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:
Nem
Nyomásálló:
Nem