Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hengeres kivitelű M18-as átmérőjű fémházas optikailag korlázott érzékelési távolságú tárgyreflexiós fotokapcsoló,10…50 mm érzéke SX097289 - 378931

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hengeres kivitelű M18-as átmérőjű fémházas optikailag korlázott érzékelési távolságú tárgyreflexiós fotokapcsoló,10…50 mm érzéke SX097289

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítási tartomány - 10-50 mm

  • Névleges kapcsolási távolság - 50 mm

  • Kapcsolótávolság - 10-50 mm

  • Max. kapcsolási távolság - 50 mm

  • Beállítási folyamat - kézi beállítás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583441385

Sonepar cikkszám

SX097289

Gyártói cikkszám

378931

Gyártói típuskód

E3FB-VP21

Beállítási tartomány:

10-50 mm

Névleges kapcsolási távolság:

50 mm

Kapcsolótávolság:

10-50 mm

Max. kapcsolási távolság:

50 mm

Beállítási folyamat:

kézi beállítás

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó M12

Védettség (IP):

IP67

Kapcsolókimenet típusa:

PNP

Házforma/háztípus:

henger, csavarmenet

Felszerelés védelmi osztály:

védelmi osztály 3

Ház anyaga:

fém

Szenzor hossza:

48 mm

Kapcsolási frekvencia:

2000 Hz

Reakcióidő:

0.5 ms

Feszültség fajtája:

DC

Fényfajta:

vörös fény polarizálatlan

Kábelköpeny anyaga:

polyvinyl chloride (PVC)

Max. kimeneti áram:

100 mA

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

10-30 V

Reflektorral:

Nem

Triangulation:

háttérkitakarás

Kiesés előrejelzése:

Nem

Időfunkcióval:

Nem

Analóg kimenet 0 V ... 10 V:

Nem

Analóg kimenet 0 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet 4 mA ... 20 mA:

Nem

Analóg kimenet -10 V ... +10 V:

Nem

Egyéb analóg kimenettel:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, analóg:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, AS-Interface:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, CANOpen:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, DeviceNet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, Ethernet:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, INTERBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, PROFIBUS:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, RS-422:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel (RS-485):

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSD:

Nem

Kommunikációs illesztőhellyel, SSI:

Nem

Jelzővel ellátott félvezető kimenetek száma:

1

Érintkezéssel terhelt, jelzővel ellátott kimenetek száma:

0

Biztonságos félvezető-kimenetek száma:

0

Érintésvédett energia-kimenetek száma:

0

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

egyéb

Kapcsolóelem típusa:

programozható/konfigurálható

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Szenzor átmérője:

18 mm

Nyomófunkció:

világosra-/sötétre kapcsoló

Optikai felület anyaga:

műanyag

Min. reflektortávolság:

10 mm

Környezeti hőmérséklet:

-25-55 °C

Utánkapcsolt eszközök figyelésének funkciójával:

Nem

Lézervédelmi osztály:

nincs

Szenzor hullámhossza:

624 nm

Fényfolt:

100 mm2

AWG-szám:

24

Újraindítás-zárral:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Hengeres kivitelű M18-as átmérőjű fémházas optikailag korlázott érzékelési távolságú tárgyreflexiós fotokapcsoló,10…50 mm érzékelési távolsággal, Kimenet jellege PNP, 10...30 DC tápfeszültség, védettség: IP67, M12-es 4 pólusú csatlakozóval.