Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőellanállás Pt100 L100O6 L=100MM D=6MM OMRON GT09009 - 374423

MásolásMásolás
OMRON - Hőellanállás Pt100 L100O6 L=100MM D=6MM OMRON GT09009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivitel - csap

  • Méréstartomány - 0-400 °C

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Szonda hossza - 100 mm

  • Csatlakozó kábel hossza - 2 m

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648954822

Sonepar cikkszám

GT09009

Gyártói cikkszám

374423

Gyártói típuskód

E52-ELP6-100-2-A

Kivitel:

csap

Méréstartomány:

0-400 °C

Anyag:

rozsdamentes acél

Szonda hossza:

100 mm

Csatlakozó kábel hossza:

2 m

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőellanállás Pt100 L100O6 L=100MM D=6MM OMRON