OMRON - Hőfokszabályozó analóg, Pt100, 200/240AC, 0-100C G18443 - 378363
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 101.7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583418240
Sonepar cikkszám
G18443
Gyártói cikkszám
378363
Gyártói típuskód
E5C2-R20P-D 100-240VAC 0-100
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
dugós csatlakozó
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
101.7 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC