Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőfokszabályozó digitális 48x48 AC/DC24V GT48779 - 229457

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőfokszabályozó digitális 48x48 AC/DC24V GT48779

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 78 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4547648223218

Sonepar cikkszám

GT48779

Gyártói cikkszám

229457

Gyártói típuskód

E5CSV-R1TD-500 AC/DC24

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

78 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

21.6-26.4 V

Hőmérsékletmérési tartomány:

-99-1700 °C

Váltóérintkezők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

21.6-26.4 V

Relék ; OMRON ; Hőfokszabályozó digitális 48x48 AC/DC24V