OMRON - Hőfokszabályozó digitális 48x48 AC100-240V GT50569 - 229456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 78 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648223201
Sonepar cikkszám
GT50569
Gyártói cikkszám
229456
Gyártói típuskód
E5CSV-Q1T-500 AC100-240
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
78 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
0-0 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-100-1700 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V