OMRON - Hőfokszabályozó PID szab. fűtőáram f. 100-240VAC GT42643 - 243688
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 96 mm
Magasság - 96 mm
Mélység - 79.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648466042
Sonepar cikkszám
GT42643
Gyártói cikkszám
243688
Gyártói típuskód
E5AN-R3HMT-500-N AC100-240
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
96 mm
Magasság:
96 mm
Mélység:
79.2 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőfokszabályozó PID szab. fűtőáram f. 100-240VAC