OMRON - Hőfokszabályzó PID 48x48 AC/DC 100-240V SN087053 - 689416
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN087053
Gyártói cikkszám
689416
Gyártói típuskód
E5CC-QX3D5M-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
73 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
21.6-26.4 V
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
21.6-26.4 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC