OMRON - Hőkioldó 0,8-1,2A J7KN-10...-J7KN-40..-HEZ SN033808 - 154763
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 0.8-1.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854854545
Sonepar cikkszám
SN033808
Gyártói cikkszám
154763
Gyártói típuskód
J7TKN-B-1E2
Beállítható áramtartomány:
0.8-1.2 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Motorvédő hőkioldó J7KN-10..., J7KN-40... közötti típusszámú mágneskapcsolókhoz, beállítási tartomány 0.8 - 1.2 A.