Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőkioldó 13-18A J7KN-10...-J7KN-40..-HEZ SN164972 - 118709

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőkioldó 13-18A  J7KN-10...-J7KN-40..-HEZ SN164972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Beállítható áramtartomány - 13-18 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN164972

Gyártói cikkszám

118709

Gyártói típuskód

J7TKN-B-18

Beállítható áramtartomány:

13-18 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

közvetlen hozzáépítés

Kioldási osztály:

10-es osztály

Segédérintkezők száma, záró:

1

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

600 V

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Motorvédő hőkioldó J7KN-10..., J7KN-40... közötti típusszámú mágneskapcsolókhoz, beállítási tartomány 13 - 18 A.