OMRON - Hőkioldó 2,7-4A J7KN-10...-J7KN-40..-HEZ SN033807 - 118707
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 2.7-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854854576
Sonepar cikkszám
SN033807
Gyártói cikkszám
118707
Gyártói típuskód
J7TKN-B-4
Beállítható áramtartomány:
2.7-4 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Motorvédő hőkioldó J7KN-10..., J7KN-40... közötti típusszámú mágneskapcsolókhoz, beállítási tartomány 2.7 - 4 A.