OMRON - Hőkioldó 6-9A J7KN-10 - J7KN-40-HEZ SN021740 - 142631
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 6-9 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854854590
Sonepar cikkszám
SN021740
Gyártói cikkszám
142631
Gyártói típuskód
J7TKN-B-9
Beállítható áramtartomány:
6-9 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Motorvédő hőkioldó J7KN-10..., J7KN-40... közötti típusszámú mágneskapcsolókhoz, beállítási tartomány 6 - 9 A.