OMRON - Hőkioldó GT85127 - 118712
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Beállítható áramtartomány - 28-42 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály - 10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
16 kg CO₂-eq
Vonalkód
4536854854651
Sonepar cikkszám
GT85127
Gyártói cikkszám
118712
Gyártói típuskód
J7TKN-C-42
Beállítható áramtartomány:
28-42 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
közvetlen hozzáépítés
Kioldási osztály:
10-es osztály
Segédérintkezők száma, záró:
1
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
600 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
1
Segédérintkezők száma, váltó:
0
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; OMRON ; Hőkioldó