Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérő -20-+60fokC ipari digitális G68682 - 128650

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérő -20-+60fokC ipari digitális G68682

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Jelzés/kijelző - digitális

  • Méréstartomány - -20-60 °C

  • Többfunkciós kijelző - Nem

  • Különálló érintkező - Nem

  • Hőelem típus K - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4536853339760

Sonepar cikkszám

G68682

Gyártói cikkszám

128650

Gyártói típuskód

E5LC-6

Jelzés/kijelző:

digitális

Méréstartomány:

-20-60 °C

Többfunkciós kijelző:

Nem

Különálló érintkező:

Nem

Hőelem típus K:

Nem

Mérési-érték tároló:

Nem

Infravörös mérés:

Nem

Hőelem RTD:

Igen

Hőmérsékletkülönbség mérése:

Nem

Levegő páratartalmának mérése:

Nem

Anyag nedvességének mérése:

Nem

Hőelem típus B:

Nem

Hőelem típus E:

Nem

Hőelem típus J:

Nem

Hőelem típus N:

Nem

Hőelem típus R:

Nem

Hőelem típus S:

Nem

Hőelem típus T:

Nem

Kezelőfelület:

Nem

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; OMRON ; Hőmérő -20-+60fokC ipari digitális