OMRON - Hőmérséklet érzékelő -50C - 500C SN054548 - 374342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - csap
Méréstartomány - -50-500 °C
Anyag - rozsdamentes acél
Szonda hossza - 250 mm
Csatlakozó kábel hossza - 2 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4547648954013
Sonepar cikkszám
SN054548
Gyártói cikkszám
374342
Gyártói típuskód
E52-EP3-250-2-B
Kivitel:
csap
Méréstartomány:
-50-500 °C
Anyag:
rozsdamentes acél
Szonda hossza:
250 mm
Csatlakozó kábel hossza:
2 m
Relék ; Hőmérsékletszabályzó ; Hőmérséklet érzékelő -50C - 500C