Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-1700 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 váltókontaktus, 100-2 SX097410 - 669461

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-1700 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 váltókontaktus, 100-2 SX097410

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szélesség - 17.5 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583774001

Sonepar cikkszám

SX097410

Gyártói cikkszám

669461

Gyártói típuskód

K8DT-TH2CA

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-1700 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 váltókontaktus, 100-240 VAC tápfeszültség.