OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-1700 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 váltókontaktus, 24 VA SX097360 - 669505
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szélesség - 17.5 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583774049
Sonepar cikkszám
SX097360
Gyártói cikkszám
669505
Gyártói típuskód
K8DT-TH2CD
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
24-24 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Tápfeszültség DC-nél:
20.4-26.4 V
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC