OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-999 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 tranzisztor kimenet, 1 SX097409 - 669506
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szélesség - 17.5 mm
Magasság - 90 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583774018
Sonepar cikkszám
SX097409
Gyártói cikkszám
669506
Gyártói típuskód
K8DT-TH1TA
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
17.5 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC