Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-999 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 váltókontaktus, 24 VAC SX097359 - 669467

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-999 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 váltókontaktus, 24 VAC SX097359

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Szélesség - 17.5 mm

  • Magasság - 90 mm

  • Mélység - 90 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583774032

Sonepar cikkszám

SX097359

Gyártói cikkszám

669467

Gyártói típuskód

K8DT-TH1CD

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

17.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

90 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

24-24 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Tápfeszültség DC-nél:

20.4-26.4 V

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

24-24 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC/DC

Hőmérsékletfigyelő relé, 17,5 mm-es tokozás, 0-999 °C/°F hőmérséklettartomány, hőelem és PT100 bemenet, 1 váltókontaktus, 24 VAC/DC tápfeszültség.