Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Basic temperature controller, 1/16 DIN, 48 x 48 mm,Dial knob,On-Off Control,J-Thermocouple,0-400deg.,100 SX097416 - 378352

MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Basic temperature controller, 1/16 DIN, 48 x 48 mm,Dial knob,On-Off Control,J-Thermocouple,0-400deg.,100 SX097416

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 72.5 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583418288

Sonepar cikkszám

SX097416

Gyártói cikkszám

378352

Gyártói típuskód

E5C2-R20J 100-240VAC 0-400

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

72.5 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Hőmérsékletmérési tartomány:

0-400 °C

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Igen

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Hőmérsékletfigyelő relé Basic temperature controller, 1/16 DIN, 48 x 48 mm,Dial knob,On-Off Control,J-Thermocouple,0-400deg.,100