Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,K-Thermocouple,0-400deg.,100-240V AC SX097356 - 378360

OMRON
MásolásMásolás
OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,K-Thermocouple,0-400deg.,100-240V AC SX097356

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mérőáramkörök száma - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - dugós csatlakozó

  • Szélesség - 48 mm

  • Magasság - 48 mm

  • Mélység - 101.7 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4548583418097

Sonepar cikkszám

SX097356

Gyártói cikkszám

378360

Gyártói típuskód

E5C2-R20K 100-240VAC 0-400

Mérőáramkörök száma:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

dugós csatlakozó

Szélesség:

48 mm

Magasság:

48 mm

Mélység:

101.7 mm

Levehető szorítókkal:

Nem

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

100-240 V

Hibatárolás lehetséges:

Nem

Váltóérintkezők száma:

1

Külső Reset lehetséges:

Nem

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

100-240 V

Üzemi feszültség feszültségfajtája:

AC

Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, LITE, 1/16 DIN, 48x48mm,Dial knob,On-Off Control,K-Thermocouple,0-400deg.,100-240V AC