OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller, PRO, 1/16 DIN (48 x 48 mm), Progr., 3 AUX, 1 x 12 VDC pulse OUT, 100 to 240 VAC SX097343 - 385252
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 48 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 64 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583473010
Sonepar cikkszám
SX097343
Gyártói cikkszám
385252
Gyártói típuskód
E5CC-TQX3A5M-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
48 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
64 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Hőmérsékletmérési tartomány:
-200-2300 °C
Váltóérintkezők száma:
0
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
3
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC