OMRON - Hőmérsékletfigyelő relé Temp. controller PRO,1/32 DIN (24x48mm),screw terminals,1 AUX,1 x 12 VDC pulse OUT,100-240 VAC SX097417 - 392093
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mérőáramkörök száma - 1
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szélesség - 24 mm
Magasság - 48 mm
Mélység - 90 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583505124
Sonepar cikkszám
SX097417
Gyártói cikkszám
392093
Gyártói típuskód
E5GC-QX1A6M-000
Mérőáramkörök száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
24 mm
Magasság:
48 mm
Mélység:
90 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
100-240 V
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Váltóérintkezők száma:
1
Külső Reset lehetséges:
Nem
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
1
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
100-240 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC